すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BK-21

品名 : 25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製)

仕様

ブラシ径10mm線径0.3mm
毛丈25mm最大回転数3,000rpm
軸径6mm材質スチール
用途隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。全長70mm
素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/08 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0980ページ
バリエーション一覧
EA819BK-21 25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製)
EA819BK-22 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ980ページ
  • エスコ便利カタログ981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top