すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819JB-10

品名 : 10x19x65mm/6mm軸 超硬カッター

仕様

軸径6mm刃径10mm
刃長19mm全長65mm
入数1本入り重量31g
材質タングステンカーバイド製目の種類:ダイヤ目多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。
適合材質銅合金、ファイバーグラス、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、鉄、ステンレス、 ニッケル合金、チタニウム
【使用上の注意】
1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に
調整する事が必要です。
2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。
3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。
4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。
5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。
6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。
7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。
8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
アイコン
販売価格

4,040円(税抜)/ 4,444円(税込)

カタログ価格

4,040円(税抜)/4,444円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/10/26 09:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0930ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819GL-212
    • 品番

      EA819GL-212

    • コメント

      サイズ: 8x20x60mm/6mm軸

    バリエーション一覧
    EA819JB-4 4 x16x50mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-5 5 x16x50mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-6 6 x19x50mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-6B 6 x25x50mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-8 8 x19x65mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-10 10x19x65mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-10B 10x25x70mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-11 11x25x70mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-13 12x19x65mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-13B 12x25x70mm/6mm軸 超硬カッター
    EA819JB-16 16x25x70mm/6mm軸 超硬カッター
    ウェブカタログ画像
    • dカット
    • dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)
    • エスコ便利カタログ930ページ
    • エスコ便利カタログ931ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top