すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819MJ-45

品名 : 50mm/#120 研磨ディスク

仕様

メーカー3M型番977FRD 120
商品名ロロック粒度#120
砥粒セラミック砥粒カラー白
直径50mm最大回転数25,000rpm
ステンレス鋼・チタン等の難削材の研磨に適しています。
ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能
※ディスクパッドは別売りです。
販売価格

160円(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0966ページ

代替品

EA819MJ-35
バリエーション一覧
EA819MJ-44 50mm/#100 研磨ディスク
EA819MJ-45 50mm/#120 研磨ディスク
その他関連
オプションEA819MJ-200 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード)
オプションEA819MJ-210 : ラバーホルダーパッド(ミディアム)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top