すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819WA-1

品名 : 4本組 軸付砥石セット(6mm軸)

仕様

<セット内容>① 橙(WA)#60 [砲弾形]
② 緑(GC)#120 [砲弾形]
③ 青(A)#36 [砲弾形]
④ 青(A)#36
砥石サイズφ19×38(H)mm
軸径6mm最大回転数33,000rpm
使用上の注意・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと
・オーバーハング時は常時13mm以下で使用すること
ケースサイズ外寸:161×91×31(H)mm
内寸:153×76×26(H)mm
【注意】
・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。きず、さびのある場合はご使用にならないでください。
・作業中は他の人が近づかないようにしてください。
ケース付き
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:27現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA819HE-1 : 19x38mm/6mm軸 砲弾形軸付砥石(橙)
セット商品EA819HE-11 : 19x38mm/6mm軸 砲弾形軸付砥石(緑)
セット商品EA819HE-21 : 19x38mm/6mm軸 砲弾形軸付砥石(青)
セット商品EA819HC-8 : 19x38mm/6mm軸 軸付砥石(A 青)
セット商品EA508MD-17 : 161x 91x31mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • ケース付き
  • オーバーハング時は常時13mm以下で使用すること

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top