すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823MC-33

品名 : 33mm 超硬付パイプ用ホールソー

仕様

メーカーミヤナガ型番278P033
商品名ホールソー278用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。
刃先径33mm有効長4mm
全長86mmふところ深さ35mm
シャンク径10mm刃数6枚刃
センタードリルコバルトハイス適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能
※平板の場合は、板厚4mmまでです。
※被削材は、確実に固定してください。
販売価格

7,070円(税抜)/ 7,777円(税込)

カタログ価格

7,070円(税抜)/7,777円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0948ページ
その他関連
部品EA823MC-2 : センタードリル(EA823MC-23~-55用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top