すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824BL-60

品名 : 3.0-6.0mm 9本組六角軸ドリルセット(Co-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

刃先径×全長3.0×96mm
3.2×96mm
3.5×98mm
4.0×108mm
4.5×111mm
4.8×114mm
5.0×117mm
5.5×120mm
6.0×127mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)
材質HSCOM42(コバルトハイス)対応被削材ステンレス、低・高炭素鋼、銅合金など
入数9本
各種下穴の穴あけ作業に
充電式インパクトドライバーで使用可能です。
10本用 ビットケース付き
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA824BL-3 : 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-3.2 : 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-3.5 : 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-4 : 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-4.5 : 4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-4.8 : 4.8x114mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-5 : 5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-5.5 : 5.5x120mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-6 : 6.0x127mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA509-110 : 10本用 (1/4"Hex)ビットケース
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top