すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA613GR-13

品名 : 2" 強力めがねレンチ

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ(インチ)2”
全長352mmヘッド径75mm
ヘッド部分厚み29mmハンドル装着時全長1156mm(EA613GR-22との組み合わせ時)
材質合金鋼(黒染め)重量2.04kg
45°タイプ
12ポイント
角ではなく面で捉えることで、ボルトの角を傷めにくく、より高いトルクを伝達します
角ではなく面で捉えることで、ボルトの角を傷めにくく、より高いトルクを伝達します
※別売のハンドル(EA613GR-21)と組み合わせて使用してください
販売価格

56,100円(税抜)/ 61,710円(税込)

カタログ価格

56,100円(税抜)/61,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA613GR-1 1・1/16" 強力めがねレンチ
    EA613GR-2 1・1/8" 強力めがねレンチ
    EA613GR-3 1・3/16" 強力めがねレンチ
    EA613GR-4 1・1/4" 強力めがねレンチ
    EA613GR-5 1・5/16" 強力めがねレンチ
    EA613GR-6 1・3/8" 強力めがねレンチ
    EA613GR-7 1・7/16" 強力めがねレンチ
    EA613GR-8 1・1/2" 強力めがねレンチ
    EA613GR-9 1・5/8" 強力めがねレンチ
    EA613GR-10 1・11/16" 強力めがねレンチ
    EA613GR-11 1・3/4" 強力めがねレンチ
    EA613GR-12 1・13/16" 強力めがねレンチ
    EA613GR-13 2" 強力めがねレンチ
    その他関連
    オプションEA613GR-22 : [EA613GR-10~-13用] ハンドル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 別売ハンドル装着イメージ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top