すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DJ-2.5

品名 : 2.5㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

仕様

六角シャンク6.35mm刃先径2.5mm
溝長30mm全長80mm
有効長25mm材質コバルトハイス鋼
適用機種・ボール盤
・電動ドリル
・充電式インパクトドライバー
・充電式ドリルドライバー
ステンレス、鉄、銅、アルミの穴あけに
刃先シンニング加工で喰いつき抜群
販売価格

855円(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/10 15:24現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ0890ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824DJ-1.5 1.5㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-2 2.0㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-2.3 2.3㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-2.5 2.5㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-2.8 2.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-3 3.0㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-3.2 3.2㎜ ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-3.3 3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-3.5 3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-3.8 3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-4 4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-4.2 4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-4.5 4.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-4.8 4.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-5.0 5.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-5.5 5.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-6.0 6.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    EA824DJ-6.5 6.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top