すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824ME-3

品名 : 3.2x 38mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質HSS(ハイス)呼称3
dサイズ3.2mm案内長4mm
Dサイズ5.9mmLサイズ38mm
刃長6mmシャンク径6mm
用途機械工作用。六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
追加説明●重量…15g (2008/11/12)
販売価格

2,340(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824ME-3 3.2x 38mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-4 4.2x 45mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-5 5.2x 53mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-6 6.2x 60mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-8 8.2x 69mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-10 10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-12 12.3x 85mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top