すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824RD-15.0

品名 : 15.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番GSX41500C-2.5D
材質超硬合金、GSXコーティング刃先径15.0mm
全長90mm溝長37.5mm
シャンク径16mm被削材【最適】
低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、高合金鋼、調質鋼、焼入鋼(HRC40~5)
【適用】
耐熱合金、鋳鉄
ねじれ角30°
生材のウエット加工から広範囲のドライ加工まで対応します。
刃先はギャッシュランドタイプ
GSXコーティング:超硬エンドミルに適用するAlCr系複合多層コーティング
1100℃での耐酸化性を従来の3倍に向上し、耐熱性、耐摩耗性を高め、高速、高硬度木材切削用のコーティング。
販売価格

26,000円(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0894ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824RD-1.0 1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-1.5 1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-2.0 2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-2.5 2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-3.0 3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-3.5 3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-4.0 4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-4.5 4.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-5.0 5.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-5.5 5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-6.0 6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-8.0 8.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-10.0 10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-12.0 12.0x 75mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-15.0 15.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    EA824RD-16.0 16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
    ウェブカタログ画像
    • 選定基準
    • 1) 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。\n2) ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
    • ギャッシュランド

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ894ページ
    • エスコ便利カタログ895ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top