すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824WG-312

品名 : 12x195mm 木工用オーガービット

仕様

用途木材の深い貫通穴あけに先端サイズ12mm
全長270mm有効長195mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)適用材一般木材
適用機種・インパクトドライバ14.4V以上
・ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数3,000rpm以下
材質普通鋼重量103g
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット(ロング)
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0959ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WG-303 3x125mm 木工用オーガービット
    EA824WG-304 4x130mm 木工用オーガービット
    EA824WG-305 5x150mm 木工用オーガービット
    EA824WG-306 6x150mm 木工用オーガービット
    EA824WG-307 7x165mm 木工用オーガービット
    EA824WG-308 8x165mm 木工用オーガービット
    EA824WG-309 9x180mm 木工用オーガービット
    EA824WG-310 10x190mm 木工用オーガービット
    EA824WG-311 11x190mm 木工用オーガービット
    EA824WG-312 12x195mm 木工用オーガービット
    EA824WG-313 13x195mm 木工用オーガービット
    EA824WG-314 14x205mm 木工用オーガービット
    EA824WG-315 15x205mm 木工用オーガービット
    EA824WG-316 16x205mm 木工用オーガービット
    EA824WG-317 17x235mm 木工用オーガービット
    EA824WG-318 18x235mm 木工用オーガービット
    EA824WG-319 19x235mm 木工用オーガービット
    EA824WG-320 20x235mm 木工用オーガービット
    EA824WG-321 21x235mm 木工用オーガービット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top