すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA825HC-228

品名 : 8.0x80mm 超硬スポット溶接ドリル(TiAlNコート)

仕様

サイズ8.0mm全長80mm
材質超硬合金製推奨回転数1800rpm
入数1本
TiAlNコーティング
高強度板材の溶接点の穴あけに
最適な動力伝達を実現する三角形シャンク
3枚刃(Z3)構造
2枚刃に比べて切削速度がアップします。
センターがぶれにくく、真円に近い形で削れます。
1刃あたりの負荷が減り、刃欠けしにくい形状です。
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • φd:8.0mm L1:80mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top