すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826SE-20

品名 : 215mm/#200 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)

仕様

仕様3本セット(平・半丸・丸)全長(mm)215
コーティング長(mm)80粒度#200
形状(mm)平:11×3.5
半丸:12.3×3.8
丸:φ5.7
刃材質SK
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
鉄工用
ダイヤモンドやすりの上手な使い方
A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
  必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
  超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。
目づまりした場合
・ブラシにてよく洗浄してください。
・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。
アイコン
販売価格

18,100円(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0579ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826SE-3 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)
    EA826SE-5A 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)
    EA826SE-5B 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(半丸)
    EA826SE-5E 215mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
    EA826SE-20 215mm/#200 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)
    EA826SE-60 215mm/#600 ダイヤモンドやすり(3種・3本組)
    EA826SF-20 215mm/#200 ダイヤモンドやすり(平)
    EA826SG-20 215mm/#200 ダイヤモンドやすり(半丸)
    その他関連
    セット商品EA826SF-20 : 215mm/#200 ダイヤモンドやすり(平)
    セット商品EA826SG-20 : 215mm/#200 ダイヤモンドやすり(半丸)
    ウェブカタログ画像
    本セット(平・半丸・丸 #200 各1本入)
    • 本セット(平・半丸・丸 #200 各1本入)
    • 形状:平(11×3.5mm)
    • 形状:半丸(12.3×3.8mm)
    • 形状:丸(φ5.7mm)
    • 単位:mm\nコーティング長:80mm
    • エスコ便利カタログ578ページ
    • エスコ便利カタログ579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top