すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FK-206B

品名 : 6.3mm/120°カウンターシンク(5mm軸・HSS)

仕様

最大径6.3mmシャンク径5mm
材質HSS(ハイス)先端120°
刃数3枚全長45mm
対応被削材スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
バリやビビリのない面取り・皿モミ加工を実現
販売価格

1,850円(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0893ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FK-206B 6.3mm/120°カウンターシンク(5mm軸・HSS)
    EA827FK-208B 8.3mm/120°カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FK-210B 10.4mm/120°カウンターシンク(6mm軸・HSS)
    EA827FK-212B 12.4mm/120°カウンターシンク(8mm軸・HSS)
    EA827FK-216 16.5mm/120°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FK-220 20.5mm/120°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FK-225 25.0mm/120°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd2:6.3mm  φd1:1.6mm  L1:45mm\n\nφd3:5mm
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top