すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827H-25

品名 : 25.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質HSS(ハイス)面取角度90°
溝数3本六角シャンク1/4”(6.35mm)
最大径25.0mm全長50mm
有効長20mm対応被削材一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
金属のカウンターシンク用
ドライバードリル、電動ドリルをつけて使用して下さい。
販売価格

5,220円(税抜)/ 5,742円(税込)

カタログ価格

5,220円(税抜)/5,742円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0893ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA827FC-25
    • 品番

      EA827FC-25

    • コメント

      違い:メーカー・全長

    バリエーション一覧
    EA827H-8 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827H-10 10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827H-12 12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827H-16 16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827H-20 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827H-25 25.0mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top