すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JE-112

品名 : No.12x24 ハンドタップ(HSS/UNC/中)

仕様

対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック呼びNo.12×24
全長50mm■巾4.9mm
材質HSS(ハイス)ねじ山60°
規格DIN352
中タップ(喰付4-5P)
アメリカンネジ並目
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0904ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JE-104 No. 4x40 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-105 No. 5x40 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-106 No. 6x32 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-108 No. 8x32 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-110 No.10x24 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-112 No.12x24 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-120 1/4"x20 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-125 5/16"x18 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-130 3/8"x16 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-135 7/16"x14 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-140 1/2"x13 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-145 9/16"x12 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-150 5/8"x11 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-160 3/4"x10 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-170 7/8"x 9 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    EA829JE-180 1 "x 8 ハンドタップ(HSS/UNC/中)
    その他関連
    関連商品EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:No.12×24  L1:50mm  L2:18mm\nφd2:6.0mm  ■:4.9mm
    • ※本商品はハンドタップです。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top