すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-224

品名 : M24x3.00 ポイントタップ(HSSE/ISO)

仕様

呼びM24×3mm全長160mm
溝長38mm■巾14.5mm
ねじ山60°喰付4~5P
材質HSSE (CO5)規格DIN376
IS02/6H
対応被削材構造用鋼、快削鋼、非合金はだ焼鋼、アルミ合金(短切削)
通し穴用
ISOメートルねじ(DIN13)の切削用
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位EA
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JV-203 M 3x0.50 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-204 M 4x0.70 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-205 M 5x0.80 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-206 M 6x1.00 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-208 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-210 M10x1.50 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-212 M12x1.75 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-214 M14x2.00 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-216 M16x2.00 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-218 M18x2.50 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-220 M20x2.50 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-222 M22x2.50 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-224 M24x3.00 ポイントタップ(HSSE/ISO)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:M24×3mm L1:160mm L2:38mm φd2:18.0mm ■:14.5mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top