すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-200

品名 : M3-12/7本組 ポイントタップセット(HSSE/ISO)

仕様

入数7本サイズM3×0.5mm
M4×0.7mm
M5×0.8mm
M6×1.0mm
M8×1.25mm
M10×1.50mm
M12×1.75mm
材質HSSE (CO5)対応被削材構造用鋼、快削鋼、非合金はだ焼鋼、アルミ合金(短切削)
通し穴用
ISOメートルねじ(DIN13)の切削用
販売価格

26,200(税抜)/ 28,820円(税込)

カタログ価格

26,200円(税抜)/28,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:18現在)

更新
商品入数1販売単位SET
バリエーション一覧
EA829JV-200 M3-12/7本組 ポイントタップセット(HSSE/ISO)
EA829JV-201 M3-12/14本組 ポイントタップ・ドリルセット(HSSE/ISO
その他関連
セット商品EA829JV-203 : M 3x0.50 ポイントタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-204 : M 4x0.70 ポイントタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-205 : M 5x0.80 ポイントタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-206 : M 6x1.00 ポイントタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-208 : M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-210 : M10x1.50 ポイントタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-212 : M12x1.75 ポイントタップ(HSSE/ISO)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top