すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-8

品名 : M 8x 1.25 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)

仕様

呼びM8×1.25mm全長150mm
溝長22mm■巾6.2mm
ねじ山60°喰付4~5P
材質HSSE (CO5)規格・DIN371
・IS02/6H
対応被削材スチール、鋳鉄、アルミ、熱可塑性樹脂
ISOメートルねじ(DIN13)の切削用
販売価格

4,060(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位EA
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JV-3 M 3x 0.50 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-4 M 4x 0.70 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-5 M 5x 0.80 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-6 M 6x 1.00 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-8 M 8x 1.25 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)
    EA829JV-10 M10x 1.50 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:M8×1.25mm  L1:150mm  L2:22mm\nφd2:8.0mm   ■:6.2mm 

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top