すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DE-2

品名 : 20x67mm アイプレート(ねじ隠しカバー付/ステンレス製)

仕様

メーカーノムラテック型番N-1313
用途店舗やオフィス、商業施設等の鍵の受け渡しに線径6mm
本体サイズ20×67×27mmプレートサイズ20×60mm
リング径17mm穴数2
穴径φ4.5mm穴間ピッチ43mm
材質カバー・アイプレート・付属ネジ:ステンレス(SUS304)
粘着テープ:アクリル系粘着剤
付属品取付ねじ×4本
ねじ穴がカバーで隠れて外されないので安心
通常のアイプレートより小さいスリムタイプ
簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適です。
チェインやワイヤー等でつなげば、様々な品物の盗難防止に使用できます。
ねじで好きな場所にどこでも設置可能
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA638DE-1 35x46mm アイプレート(ねじ隠しカバー付/ステンレス製)
EA638DE-2 20x67mm アイプレート(ねじ隠しカバー付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • 単位:mm

商品動画

ねじ隠しカバー付きアイプレート 取付方法ねじ隠しカバー付きアイプレート 取付方法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top