すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AA-1

品名 : ペーハー計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI98107N
測定範囲0.0~14.0pH、0.0~50.0℃検出単位0.1pH、0.1℃
精度(@25℃)±0.1pH、±0.5℃校正自動で1点または2点校正
(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
温度補償自動(0~50℃)使用外部環境0~50℃(相対湿度100%以下)
日常防水型
電源CR2032ボタン電池×1個(付属)
(約1000時間の継続使用が可能)
自動電源オフ未使用後8分後、60分後、OFFから選択
サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm重量75g
付属品初回分の標準液と電極洗浄液が付属
(pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋)
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点または2点
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
※不純物の多い液体(液体肥料、強酸/強アルカリ、粘性のある物など)の測定には適しておりません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

9,900円(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ

代替品

EA776AG-1
  • 品番

    EA776AG-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい

その他関連
オプションEA776AZ-4 : PH4.01/500ml ペーハー基準液
オプションEA776AZ-11 : 500ml 電極保存液
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top