すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BH-11

品名 : 300m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー)

仕様

メーカーエレコム型番LD-CT2/BU300/RS
カテゴリー5e準拠長さ(m)300
カラーブルー規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
伝送帯域100MHzまでケーブル太さ約5.1mm
芯数8芯適合コネクターLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100
コネクタ形状コネクタなし(リレックス巻き)ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)〇
シールド無し(UTP仕様)十字介材×
外部シース(被膜)材質PVC導体構成単線(24AWG)
ケーブル残量が分かるように1m毎にレングスマーク付
RoHS指令対応
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
販売価格

40,600円(税抜)/ 44,660円(税込)

カタログ価格

40,600円(税抜)/44,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1909ページ

代替品

EA764BH-12
  • 品番

    EA764BH-12

  • コメント

    色:ライトグレー

バリエーション一覧
EA764BG-11 100m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー)
EA764BG-12 100m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ライトグレー)
EA764BH-11 300m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ブルー)
EA764BH-12 300m LANケーブル(カテゴリー5準拠/ライトグレー)
その他関連
オプションEA764BJ-11A : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/10個)
オプションEA764BJ-14A : LANケーブルコネクター(CAT5e対応/100個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top