すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RZ-17

品名 : 1/2"DR/10個 ソケットホルダー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番EHBA410A
差込角1/2”(12.7㎜)クリップ数10
高さ(mm)24.7奥行(mm)28.4
全長(mm)338.5重量(g)198
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
底部マグネット付(※垂直面に固定はできません)
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
RoHS2対応品(10物質)
【ご注意】
・地面と垂直な面には取付けできません。
・ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
販売価格

3,500円(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0438ページ
その他関連
部品EA618NR-19 : 替サイドカバー(2個)
部品EA618RZ-18 : 替クリップセット(10個)
ウェブカタログ画像
  • 使用例\n※ソケットは別売です。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ438ページ
  • エスコ便利カタログ439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top