すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-416

品名 : M16x2.00 スパイラルタップ(HSSE/ISO)

仕様

呼びM16×2全長110mm
ねじ長20mmシャンク径12.0mm
喰付2~3P■巾9.0mm
溝数3対応被削材スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
材質HSSE(PM)
ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用
HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靭性を実現。
HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。
40°右ねじれスパイラル溝
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:18現在)

更新
商品入数1販売単位EA
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:M16×2mm L1:110mm L2:20mm φd2:12.0mm ■:9.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top