すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-308

品名 : M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)

仕様

呼びM8×1.25全長90mm
溝長22mmシャンク径8mm
■巾6.2mm喰付4~5P
材質HSSE対応被削材スチール、鋳鉄、熱可塑性樹脂
TiNコーティング
メートルねじ(ISOねじ)のねじ切り用
通り穴用
販売価格

4,280(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位EA
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JV-303 M 3x0.50 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-304 M 4x0.70 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-305 M 5x0.80 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-306 M 6x1.00 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-308 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-310 M10x1.50 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-312 M12x1.75 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-314 M14x2.00 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-316 M16x2.00 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-318 M18x2.50 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-320 M20x2.50 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-322 M22x2.50 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    EA829JV-324 M24x3.00 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • d1:M8×1.25  d2:φ8mm\nL1:90mm  L2:22mm  □:6.2mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top