すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SE-12

品名 : M12x1.75 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SUS-SFT STD
用途止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。食付2.5P
呼びM12×1.75全長82mm
ねじ長29mm首下長48mm
シャンク径8.5mm■長9mm
■巾6.5mm溝数3
材質高バナジウムハイス(HSSE)重量39g
ホモ処理(表面加工)
販売価格

3,600円(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0898ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SE-3 M 3x0.6 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-3B M 3x0.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-4 M 4x0.75 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-4B M 4x0.7 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-5 M 5x0.9 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-5B M 5x0.8 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-8B M 8x1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-10 M10x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-10B M10x1.25 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-10CA M10x 1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-12 M12x1.75 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-12B M12x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-12C M12x1.25 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-12D M12x1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-14 M14x2.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-14B M14x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-16 M16x2.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-16B M16x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-18 M18x2.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-18B M18x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-20 M20x2.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-20B M20x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-22A M22x 2.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-22BA M22x 1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-24A M24x 3.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    EA829SE-24BA M24x 1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top