すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RA-1

品名 : φ105x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番LT-S4
商品名低振動ナイト用途鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数14500rpm外径105mm
刃厚2.0mmチップ高さ8.0mm
内径20.0mm付属リング15mm
セグメントタイプ
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制
被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少、切れ味が向上するターボチップ(凹凸チップ)採用
販売価格

8,710円(税抜)/ 9,581円(税込)

カタログ価格

8,710円(税抜)/9,581円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA843RA-1 φ105x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-2 φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
  • 騒音値測定結果
  • ターボチップ採用で切れ味が向上。
  • D:105mm  T:2mm\nX:8mm  H:20mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top