すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA846DA-20

品名 : 2.0x1m ガラスカッティングクロス(フェルト)

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO2300005
サイズ2000×1000mm厚み4mm
耐熱温度100℃密度0.200g/cm3
色濃灰色重量1.6kg
材質フェルト
ガラスや同様の材料を安全かつ損傷なく加工するのに役立ちます。
ガラスをカットする際のテーブルクロスとして。
フェルトの生地としても使えます。
販売価格

21,400円(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/30 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0165ページ1425ページ
その他関連
関連商品EA846DA-1 : 350x170mm ガラス切り用L型スクエアー
関連商品EA846DA-4 : 600x270mm ガラス切り用L型スクエアー
関連商品EA846DA-6 : 1050x470mm ガラス切り用L型スクエアー
関連商品EA846DA-8 : 1500x470mm ガラス切り用L型スクエアー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top