すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851CA-305

品名 : φ305x2.3x25.4mm/60T 超硬チップソー

仕様

直径305mm穴径25.4mm
刃厚2.3mm山数60山
最大回転数1600rpm用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等
低速回転用
耐久性に優れたロングライフ仕様
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/04 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0998ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top