すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851YZ-11

品名 : 190mm 卓上型スライド式電動丸鋸

仕様

メーカーパオック型番SMS-190T
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに電源AC100V(50Hz・60Hz)
定格消費電力1050W回転数5000rpm
刃径190mm穴径20mm
刃数72P最大切込み深さ傾斜角0°:40mm
傾斜角45°:20mm
最大直線切り長さ傾斜角0°:305mm
傾斜角45°:305mm
最大45°切り長さ傾斜角0°:210mm
傾斜角45°:180mm
テーブル回転範囲0~45°(左右)電源コード長さ1.8m
定格時間30分サイズ670×820×460(H)mm
重量約10kg付属品バイス支柱、サイドバー(左右各1個)、集じん袋、六角棒レンチ(3・5・8mm)、カーボンブラシ
チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能
販売価格

38,100(税抜)/ 41,910円(税込)

カタログ価格

38,100円(税抜)/41,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0856ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top