すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DP-2A

品名 : AC100V/400W マルチツール

ブレード取付1秒、スナップインシステム採用

仕様

メーカーボッシュ型番GMF40-30L
用途木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業などに適合ブレードSTARLOCK、STARLOCK PLUS
電源AC100V・400W振り子振動数8,000~20,000rpm
振り子振動角度左右1.5°
計3.0°
振動3軸合成値剥離:6.0m/s2
切断:11.0m/s2
研磨:3.0m/s2
サイズ284(W)×50(D)×85(H)mmコード長2.5m
重量1.5kg材質ポリアミド樹脂(PA)
付属品ブレード(木材・金属用×1、仕上用×1)、サンドペーパー×1、ケース
電子無段変速、二重絶縁構造、LEDライト付、過負荷保護装置
コンスタントスピード:負荷が加わっても振動数を維持し、高効率の作業が可能です。
ダイヤル式電子無段変速:材料や作業に応じた最適のスピードを選べます。
LEDライトで確実な作業をサポート
先端ツールはEA857DR-20~-109Aをご使用下さい。
販売価格

39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0818ページ
その他関連
部品EA857DR-19 : 93x93mm マルチツール用ラバーパッド
部品EA857DR-100 : #60/#120/#240 マルチツール用ペーパーセット(各2枚)
オプションEA857DR-20 : マルチツール用ブレードセット
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-38 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-39 : 45x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-40 : 100mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-41 : 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
オプションEA857DR-42 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-43 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-44 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-45 : 53x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-46 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-61 : 32x60mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-62 : 65x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-63 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-64A : 45x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-101A : # 40 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-102A : # 60 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-103A : # 80 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-104A : #100 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-105A : #120 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-106A : #180 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-107A : #240 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-108A : #320 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-109A : #400 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ボッシュマルチツール GMF40-30 GMF18V-28型ボッシュマルチツール GMF40-30 GMF18V-28型

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ818ページ
  • エスコ便利カタログ819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top