すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BC-10

品名 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器

仕様

メーカーナカバヤシ型番XP700
ブランドREVEX仕様受信機
電波到達距離屋外見通し:最大180m
屋内見通し:最大90m
音量可変範囲45~90dB(約1m)
報知音64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)報知音量音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示音と光・音のみ・光のみ 切替可能電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101)
電池切れ表示受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅サイズ90(W)×32(D)×91(H)mm
重量約85g(電池含まず)送受信周波数315MHz帯
使用温度範囲-10~45℃使用エリア屋内
対応機種リーベックスXPシリーズすべての送信機に使用可能
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。
音量調節可能。
256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。
販売価格

3,240円(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/30 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA864BC-21 : ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)
本体EA864BC-22 : ワイヤレスチャイムセット(非接触)
本体EA864BC-24 : ワイヤレスチャイムセット(人感センサー)
オプションEA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒)
オプションEA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白)
関連商品EA864BC-1 : ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器
関連商品EA864BC-2 : ワイヤレスチャイム非接触送信器
関連商品EA864BC-3 : ワイヤレスチャイム人感センサー送信器
ウェブカタログ画像
  • 光やチャイム・音声などでお知らせします。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top