すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BC-23

品名 : [警告・警報表示]ワイヤレスチャイム(防水押ボタン)

仕様

メーカーナカバヤシ型番XP4010A
ブランドREVEX仕様防水押しボタン送信機+(フラッシュランプ)受信機(セット)
電波到達距離屋外見通し:最大180m
屋内見通し:最大90m
音量可変範囲45~110dB(約1m)
報知音64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)報知音量音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示音と光・音のみ・光のみ 切替可能電源受信機:単2アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101)
送信機:コイン形リチウム電池CR2032×2個(付属)
電池寿命受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時)
送信機:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅
送信機:送信ランプが赤点滅
サイズ受信機:87(W)×54(D)×135(H)mm
送信機:60(W)×27(D)×70(H)mm
重量受信機:約210g(電池含まず)
送信機:約38g(電池含まず)
防水仕様受信機:IP55
送信機:IP67
送受信周波数315MHz帯
使用温度範囲-10~45℃使用エリア受信機:屋内・屋外
送信機:屋内・屋外
付属品受信機:取付用ネジ×1、取付用リブ×1、滑り止めシート×1
送信機:取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2、コイン形リチウム電池CR2032×2
共通:IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1、取扱説明書
注意・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・小さめの(+)ドライバー(NO.1)、(+)ドライバーが必要です。(ネジで取り付けする場合)
【使用例】
・工場や倉庫などでの連絡用に ・農園・果樹園の盗難防止に ・動物よけに
・騒音場所での連絡に ・耳の不自由な方に ・独居高齢者対策に
ワイヤレス 防水型押しボタン 大音量・激しく光る!
警告・警告表示チャイム(ピカフラッシュ・28個のLEDがフラッシュ)セット
ボタンを押すと離れた場所へ[音]と[激しい光]でお知らせします。
送信機・受信機とも防雨型なので屋外設置も可能です。
フラッシュ時間は30秒間/1分間/連続から選べます。
ワイヤレスなので配線不要!取り付け簡単!
送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます。
電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています。
販売価格

6,810円(税抜)/ 7,491円(税込)

カタログ価格

6,810円(税抜)/7,491円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/30 03:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA864BC-1 : ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器
部品EA864BC-11 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器(警告・警報表示)
オプションEA864BC-50 : ワイヤレスチャイム用中継器
オプションEA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒)
オプションEA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白)
ウェブカタログ画像
  • 耳の遠い方や、騒がしい場所での呼び出しに。\n28個のLEDが眩しく点滅します。
  • 押しボタンを押すと、離れた場所にある受信機が眩しい光やチャイム音でお知らせします。

商品動画

警告・警報表示チャイム警告・警報表示チャイム

資料

チラシ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top