すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-198

品名 : 1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/明暗センサー式)

2ヶ所可動で角度調節が自由自在!ソーラー発電式3面LEDセンサーライト

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ESL-151SL
検知方式赤外線受動式検知エリア約100°
約8m
電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh電池寿命センサー時:約3ヶ月(1日10回点灯時)
常時点灯時:約8時間
※満充電時
光源白色LED(交換不可)全光束センサー時:約500lm
常時点灯時:約120lm
※満充電時
点灯保持時間約10秒(固定)
※暗闇で人を検知すると自動点灯し、約10秒後に自動消灯。
※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度約10lx以下
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)使用周囲温度範囲-20℃~+50℃
※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
サイズ100×205×170(H)mm重量約340g(充電池含む)
材質本体:ABS
発光部カバー:PS
付属品取付ねじ4本
コンクリート用スリーブ4本
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。
別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
アイコン
販売価格

4,940円(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2316ページ
その他関連
オプションEA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ
オプションEA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド
ウェブカタログ画像
  • ライト本体の着脱が可能。作業・災害時に便利です。
  • センサー時
  • 常時点灯時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top