すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CD-205E

品名 : [21.5型]液晶モニター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番NS-22M2
電源DC12Vスクリーンサイズ21.45インチ
解像度1920×1080ピクセルサイズベース付:491.8×167.4×373.2(H)mm
ベース無:491.8 × 37.3× 289.5(H)mm
重量約2.3㎏付属品ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
画面比率16:9バックライトE-LED
明るさ250cd/㎡コントラスト3000:1
ビューアングル水平:178度
垂直:178度
レスポンスタイム6.5ms
リフレッシュレートTyp.60Hz、Max.75Hz入力・出力HDMI、VGA、Audio Input、Speaker×2
消費電力25W対応アーム(VESA規格)対応
動作環境温度:0~40℃
湿度:20%~90% 結露無きこと
HDMI、VGA入力
3辺スリムベゼルの超薄型モニター
178°の超ワイドビュースクリーン
目に優しいブルーライト低減設計です。
スピーカー内蔵
軽量プラスチックハウジング
3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。
販売価格

34,600円(税抜)/ 38,060円(税込)

カタログ価格

34,600円(税抜)/38,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2311ページ

代替品

EA864CD-205F
  • 品番

    EA864CD-205F

  • コメント

    変更点:電源、消費電力、重量等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top