すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-571

品名 : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番IPN-AI2104
アクセスチャンネル4チャンネルビデオ出力1VGA/1HDMI同時ビデオ出力
ディスプレイモード4分割
ネットワーク帯域幅アクセス:80Mbps、ストレージ:80Mbps、転送:80Mbps
解像度12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1デコード機能AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch5MP@30fps/3ch4MP@30fps
AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps
同時再生4分割、単画面、デジタルズーム再生機能再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF
録画モード手動録画、アラーム録画、SMD録画、スマート録画圧縮ビデオ:H.264/.H265/MJPEG
オーディオ:PCM/G711A/G711U/G726
ストレージHDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能
バックアップ:USB メモリ
RAID:シングル , 冗長化 ( 同時書込対応 )
機能IVS:ラインクロス検知 , 侵入検知
AI:SMD Plus(人物/車両検出),顔検出,顔認識(顔の属性/画像検索)
パフォーマンス:最大処理速度:4枚/秒,ビデオストリーム顔認識/1チャンネル
未登録モード:有(データベースにない人物の検出 , 類似度は手動設定が可能)
顔データベース容量:顔画像容量:最大5000枚,データフォルダ:最大10個
プロトコルHTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP,IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Registration互換性ONVIF(T/S/G)
オーディオ入力:RCA×1
出力:RCA×1
USBポートUSB 2.0×2
イーサネットポートRJ-45 ポート ×1(10/100Mbps), PoE 搭載 RJ-45 ポート ×4(10/100Mbps)PoEポート ×4 /PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
電源DC53V、1.13A消費電力NVRの合計出力は10W(HDDなし)
PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W
サイズ206.4×204.6×45.6mm重量894g
動作温度-10~55℃湿度範囲10~93%
推奨ブラウザIE, Edge, GoogleChrome付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター、LANケーブル
マルチスクリーン表示1/4一般アラームモーション検出、プライバシーマスキング、ビデオ損失、PIRアラーム、IPCアラーム
異常警報ディスクなし、HDDエラー、容量低下、低クォータスベース、IP被り、MAC被り、ログインロック、ネットワークセキュリティ異常インテリジェントアラーム顔検出、顔認証、境界保護(侵入とトリップワイヤ)、IVS、人数係数、ヒートマップ、SMDアラーム
EA864CD-552、-562をカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。
販売価格

77,700(税抜)/ 85,470円(税込)

カタログ価格

77,700円(税抜)/85,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CD-571A
  • 品番

    EA864CD-571A

  • コメント

    変更点:サイズ・重量・機能

その他関連
関連商品EA864CD-552 : ネットワークカメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-552A : ネットワークカメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-562 : ネットワークカメラ(高画質)
関連商品EA864CD-562A : ネットワークカメラ(高画質)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top