すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CD-85B

品名 : 514万画素 防犯カメラ(屋内用)

仕様

メーカーNSK型番NS-AH5M622C
有効画素数514万画素撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD:出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30fps)/1080p(30fps)
CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC
※映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度0.003Lux/F1.3電動レンズCSマウント(レンズ別売)
デイ&ナイトカラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター電子感度アップ自動(最大×2 ~ ×32)/OFF選択
WDRON/OFF 選択UTC制御可(DVR)
電源DC12V消費電力通常120mA(MAX150mA)
使用温湿度範囲-30℃~+40℃/80%RH 以下カメラサイズ58×62×112(L)mm
カメラ重量370g付属品ACアダプター
撮影範囲-材質アルミダイキャスト
対応レコーダーEA864CD-231、EA864CD-201E
屋内用
AHD規格
※レンズ、ブラケットは別売です。
販売価格

26,000円(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2311ページ
その他関連
オプションEA864CD-85BB : [EA864CD-85B用]レンズ
オプションEA864CD-210B : 10m 延長ケーブル
オプションEA864CD-220B : 20m 延長ケーブル
関連商品EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top