すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CD-93B

品名 : 504万画素 暗視カメラ(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番NS-AH5M822IRC
撮影範囲水平:78°
垂直:44°
有効画素数504万画素
赤外線照射距離20m撮像素子1/2.8インチ SONY 5.1M CMOS Sencer
走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD出力:1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps)
CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC
※映像出力切替はOSD メニューにて設定
最低照度0Lux(IR:ON)レンズf3.6mm/F1.8
デイ&ナイトカラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルターWDRON/OFF 選択
UTC制御可(DVR)電源DC12V
消費電力通常:130mA
IR時:450mA(MAX550mA)
使用温湿度範囲-30℃~+40℃/80%RH 以下
カメラサイズ66×70×161(L)mm
(ブラケット部含む)
カメラ重量496g(ブラケット部含む)
付属品ACアダプタ、取付ねじ、アンカー照射角80°
対応レコーダーEA864CD-231、EA864CD-201E
AHD規格
屋外用(IP66)
販売価格

24,100円(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2311ページ

代替品

EA864CD-93C
  • 品番

    EA864CD-93C

  • コメント

    赤外線照射距離:40m

その他関連
オプションEA864CD-210B : 10m 延長ケーブル
オプションEA864CD-220B : 20m 延長ケーブル
関連商品EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top