すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CE-18A

品名 : ワイヤレスインターホン(親機+室内子機)

仕様

メーカーDXアンテナ型番DWA20BR
仕様親機+室内子機セット電波到達距離100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
電源親機:専用ACアダプター
(入力:AC100V(50/60Hz)・出力:DC6V/0.5A)
室内子機:ニッケル水素電池2.4V(充電用ACアダプタ付)
(入力:AC100V(50/60Hz)・出力:DC6V/0.5A)
サイズ親機:60(W)×24.4(D)×120(H)mm
室内子機:60(W)×24.4(D)×120(H)mm
重量親機:約80g(壁掛けスタンドを除く)
子機:約120g(壁掛けスタンドを除く)
規格ARIB STD-T101準拠
周波数1,895.616~1,902.528 MHz
(1.728MHz step)
通信方式時分割多元接続方式
増設子機の登録台数室内機(親)に対して最大5台
(室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可
使用温度範囲親機:-10~+40℃
子機:-10~+40℃
消費電力【親機】
通話:0.66W
待機:0.53W
【室内子機】
通話:0.1W
待機:0.01W
防水性能子機のみ:IPX4(防沫型)
連続通話時間室内子機:約5時間着信音室内子機用:3種類
待受時間室内子機:約100時間充電時間室内子機:約10時間
付属品専用ACアダプター×2、壁掛けスタンド×2、専用充電池パック×1、壁取付用ネジ(M4×16mm)×4、室内機ボタンラベルシート×2
ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。
ライフスタイル合わせて選べる多彩な機能を完備しています。
室内機(子)を増設することで宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です。
親機を中継することで最長200mの子機間通信可能。
親機1台に対して最大5台(室内子機3台+玄関子機2台)増設登録可能。
玄関子機セット
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2314ページ
バリエーション一覧
EA864CE-10C ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機)
EA864CE-18A ワイヤレスインターホン(親機+室内子機)
その他関連
関連商品EA864CE-10C : ワイヤレスインターホン(親機+玄関子機)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top