すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CE-81

品名 : ワイヤレス人感センサー(送信機)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番TX-103
仕様送信機検知方式パッシブインフラレッド方式
検知エリア縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)
横付け時:カーテン(最長部3m)
※設定可能
電源リチウム電池U9VL(付属) 
電池寿命約2年(1日に100回送信、常温時)
※アルカリ電池使用の場合は、約1年
送信信号動作禁止タイマーOFF時
送信時間:約1秒送信+5秒休止
動作禁止タイマーON時
送信時間:約1秒(ワンショット)
※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず
動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール
横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井
サイズ77(W)×70(D)×171(H)mm重量約250g(電池含む)
調整ボリューム感度:30~170%(中点時100%)使用周波数帯(出力)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
(10mW以下)
空中線内蔵型電波到達距離約100m(見通し距離)
材質本体:カバー:樹脂設定スイッチ動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)
動作禁止タイマーのON-OFF切替
カラーホワイト機能電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能
防雨構造IP43相当使用可能周囲温度-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)
付属品電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(φ4×25mm×2本)
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
屋内・屋外どちらでも使用できます。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2319ページ
その他関連
関連商品EA864CE-46 : [防雨型]人感センサー
ウェブカタログ画像
  • 警戒エリア図
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top