すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CY-90

品名 : 170x350mm 大音量エアホーン(120dB)

仕様

サイズ170(W)×350(H)mm重量110g
音量約120dB(クラクション並の音量)材質本体:ABS樹脂
野生動物との不意の遭遇を回避し、安全なアクティビティをサポートする大音量エアホーン
圧力による鋭い警告音は、風の強い日や沢の音の中でも遠くまで確実に届きます。
素早く操作できるため、緊急時にも確実な作動が可能です。
強力な拡散音
広範囲に響き渡る大音量で、自分の存在を知らせます。
即応性
キャップを外して押し込むだけのシンプル操作。
【注意】
・直射日光、高温多湿の場所は避けて保管してください。
・使用前に、正常に音が鳴ることを確認してください。
・耳の近くでホーンを鳴らさないでください。
・お子様の手の届かない場所に保管してください。
・本製品は完全防水ではありません。水中等では使用しないでください。
・分解、改造はしないでください。
※本製品は野生動物による被害を完全に防止するものではありません。
状況に応じて、他の安全対策と併用してください。
販売価格

2,540(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/02 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • キャップを外して押し込むだけのシンプル操作

商品動画

サンプル音(音量の確認はできません)サンプル音(音量の確認はできません)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top