すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AN-2

品名 : AC100V・180W/ 600mm ビッグファン

仕様

メーカーナカトミ型番SBF-60V
ファン径600mmコード2.4m
電源AC100V(50/60Hz)電流強:1.81/1.87A
風速強:229/263m/min消費電力(50/60Hz)150/180W
首振角度約70°俯仰角度4段階
最大風力(50/60Hz)210/240m3/min騒音値約69/72dB
サイズ650×570×1550~1800(H)mm材質羽根:アルミ合金
重量約20kg
全開型モーター
工場、倉庫、集会場等での送風、空気の循環に
60cmの大型アルミ4枚羽根で強力扇風!レストラン・ロビー・会議室など広いスペースでも快適に過ごせます。
風量は3段階(強・中・弱)に調節ができ、左右首ふり・上下首折れが可能です。
過熱保護装置(温度ヒューズ)付きモーターを使用していますので、安全です。
スタンドの高さが155~180cmに調節可能です。
自動首振りツマミ付
販売価格

36,600(税抜)/ 40,260円(税込)

カタログ価格

36,600円(税抜)/40,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0059ページ

代替品

EA897AN-11A
  • 品番

    EA897AN-11A

  • コメント

    変更点:形状、サイズなど

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top