すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-2

品名 : φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-52
<セット内容>ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)のセット仕様カールコード
長さ0.3~1.9mワイヤー直径4.2mm
シリンダーサイズ32.4(W)×29.5(H)mm
鍵とワイヤー一体型
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983T-1
バリエーション一覧
EA983TS-1 φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー
EA983TS-2 φ4.2mmx0.3-1.9m パソコンセキュリティワイヤー
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-211 : セキュリティロック(吸着タイプ)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top