すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BB-8

品名 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BBL-140
バッテリー:14.4Vリチウムイオン1.5Ah・2.5Ah・3.0Ah(別売です。)
充電時間:27分
風圧:0~3.5kPa
風量:0~1.7m3/min
連続使用時間:HIGH:21分、LOW:30分
サイズ:555×163×225mm
(ノズル無し):335×163×225mm
重量:1.8kg
吸い込み、吹き飛ばし
無段変速
220mmノズル、ベルトフック付き
電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
追加説明●対応電池…リチウムイオン(スライドタイプ)
●風量、風圧共に最大値はHiモード(強)にした時の数値です。

販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813RB-14AA : [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top