すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BK-6

品名 : エンジンブロワ(背負式)

仕様

メーカーカーツ型番BZ450
燃料混合ガソリン排気量25.4cc
タンク容量600mlサイズ425(W)×310(D)×415(H)mm(ノズルを除く)
重量6.2kg付属品ノズル、ソケットレンチ
風量12.3m3/min風速72.5m/s
背負式
2サイクル
吹き飛ばし専用
連続作業時に便利な固定レバー付。
販売価格

76,400(税抜)/ 84,040円(税込)

カタログ価格

76,400円(税抜)/84,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/07 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2425ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top