すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897EL-25

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 窓用換気扇

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FY-25WA22
羽根径25cm取付可能窓枠高さ44.7~110.0cm
電源AC100V(50/60Hz)消費電力(50/60Hz)28.5W/32W
風量(50/60Hz)930/972(m3/h)騒音値(50/60Hz)42.0/43.5(dB)
サイズ404×335×105(D)mm材質ABS樹脂・PP樹脂
重量3.3kg
壁に穴を開けられないお部屋に
引きひもスイッチ(長さ:約450mm)
窓の開閉や鍵かけもOK
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/13 15:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0063ページ
バリエーション一覧
EA897EL-20 AC100V/φ20cm(羽根径) 窓用換気扇
EA897EL-25 AC100V/φ25cm(羽根径) 窓用換気扇
その他関連
オプションEA897EL-125 : [EA897EL-25用] 高窓用補助サッシ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top