すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898B-146

品名 : 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番4910605
直径(mm)255山数40
刃厚2.2mm穴径25.4mm
用途雑草、牧草、藪
チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。
雑地・荒地の草刈りに最適
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898B-146A
その他関連
本体EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式)
本体EA898RC-23C : φ255mm 草刈機(エンジン付)
本体EA898RC-39A : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式)
本体EA898RC-39B : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式)
ウェブカタログ画像
画像はEA898B-145です
  • 画像はEA898B-145です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top