すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898BE-5B

品名 : 250mm 芝刈機(手押し式)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーキンボシ型番GFF-2500H
※注意※【お客様組立品】刈込幅(mm)250
刈込能力(㎡/h)150刈り高さ10・16・22・28・34㎜(5段階調節)
サイズ390×930×800(H)mm重量7.8㎏
キャッチャー容量が大きいので連続での芝刈が可能です。
リール式回転刃(5枚刃)
刃調整不要
常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構
後ろにキャッチャーが付いているので、壁際近くまで刈り取れます。
ワンタッチで刈り高さを調整でき、作業効率アップ。
販売価格

50,000(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/24 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2508ページ
その他関連
オプションEA898BE-100 : (草刈機用) 研磨セット
関連商品EA650RE-21 : 1110x360x800mm サッチスイーパー
関連商品EA898BE-101 : [EA898BE-100用] 100g入コンパウンド
関連商品EA898BE-106 : 250ml 洗浄スプレー(芝刈機用)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top