すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898R-66

品名 : 3.2mmx50m ナイロンカッター用コード(スパイラル)

仕様

メーカーアイウッド型番90552
ナイロンコード(スパイラル)3.2mm×50m適合ナイロンコードカッターEA898R-1~-12
ガラス繊維+ナイロンの複合素材で切断能力に優れます。
スパイラル形状で静音性がアップ
販売価格

3,320円(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/09/30 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2503ページ
その他関連
本体EA898R-8 : 2.4mmx 9m ナイロンカッター(草刈機用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2502ページ
  • エスコ便利カタログ2503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top