すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-116B

品名 : [充電式/DC18.0V] 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BHC-1810L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容ハンディークリーナー(EA899AR-16SC)
バッテリー
充電器
丸ブラシ
棚ブラシ
フレキシブルホース
紙パック10枚
手提げバッグ
連続使用時間(強)20分、(弱)40分
吸込仕事率(強)60W、(弱)20W騒音値強:76dB(サイクロンユニット未装着)
サイズ455(※970)×121×188(H)mm
※()内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。
重量1.5kg
充電時間84分集じん容量ダストバッグ使用時:0.5L、紙パック使用時:0.33L
付属品延長管、ワイドノズル、すき間ノズル、丸ブラシ棚用ブラシ、フレキシブルホース、紙パック(10枚)、サイクロン式ユニット
排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式 ユニット付属
使用電池18V仕様
(リチウムイオン5.0Ah(付属))
充電器・バッテリー付
販売価格

37,900(税抜)/ 41,690円(税込)

カタログ価格

37,900円(税抜)/41,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:34現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA899AR-19
  • 品番

    EA899AR-19

  • コメント

    仕様ご確認ください

その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
部品EA899AR-1 : 紙パック(EA899AR、AR-14用・10枚)
部品EA899AR-27 : 逆止板(充電式ハンディークリーナー用)
セット商品EA899AR-16SC : [充電式/DC18.0V] 掃除機(サイクロン式/紙パック)
セット商品EA899AR-21 : 丸ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
セット商品EA899AR-22 : 棚ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
セット商品EA899AR-23 : フレキシブルホース(充電式ハンディークリーナー用)
セット商品EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top